イマオコーポレーション
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)
プルダウン機能を追加することができます。
OKバイスへの取付けが簡単です。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合OKバイス
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38530037
BK2-BB1
BK2-VT-S
20
8.1
13
12
4
13
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530046
DK2-DB1
DK2-VT
28
12.3
18
17.4
5.2
33
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530055
FK2-FB1
FK2-VT
38
16.5
24.8
21.5
6.5
78
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください