イマオコーポレーション
QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
クランプレバーを使用したスイングクランプです。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法E(mm)
71.9
97.3
122.3
145.7
寸法F(mm)
26
35
45
55
寸法M(mm)
40
65
80
95
寸法S(mm)
M4×0.7
M5×0.8
M8×1.25
M10×1.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38530204
QLSWC-0618KR
29
10
18
18
71.9
26
22
6
11.5
8
4.3
40
7
36
6
22.8
M4×0.7
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530213
QLSWC-0618KL
29
10
18
18
71.9
26
22
6
11.5
8
4.3
40
7
36
6
22.8
M4×0.7
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530222
QLSWC-0823KR
39
14
23
23
97.3
35
30
8
15.3
10
5.3
65
9.5
45
8
28.5
M5×0.8
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530231
QLSWC-0823KL
39
14
23
23
97.3
35
30
8
15.3
10
5.3
65
9.5
45
8
28.5
M5×0.8
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530247
QLSWC-1030KR
48
18
30
30
122.3
45
37
8
20.7
16
8.4
80
11
65
12
45.5
M8×1.25
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530256
QLSWC-1030KL
48
18
30
30
122.3
45
37
8
20.7
16
8.4
80
11
65
12
45.5
M8×1.25
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530265
QLSWC-1240KR
58
22
40
40
145.7
55
45
8
25.4
20
10.4
95
13
85
15
57
M10×1.5
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530274
QLSWC-1240KL
58
22
40
40
145.7
55
45
8
25.4
20
10.4
95
13
85
15
57
M10×1.5
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください