曜日別特売

QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)

QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ) - イマオコーポレーション

リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38530362QLRCF-08R-L820(-0.04/-0.08)455728868.526538802814M6×1(下穴5.2)M5×0.8
20,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530371QLRCF-08L-L820(-0.04/-0.08)455728868.526538802814M6×1(下穴5.2)M5×0.8
20,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530387QLRCF-12R-L1230(-0.04/-0.08)6585401290.73672121325021M10×1.5(下穴8.5)M6×1
28,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530396QLRCF-12L-L1230(-0.04/-0.08)6585401290.73672121325021M10×1.5(下穴8.5)M6×1
28,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530405QLRCF-08R820(-0.04/-0.08)455728868.526538802814M6×1(下穴5.2)M5×0.8
20,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530414QLRCF-08L820(-0.04/-0.08)455728868.526538802814M6×1(下穴5.2)M5×0.8
20,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530423QLRCF-12R1230(-0.04/-0.08)6585401290.73672121325021M10×1.5(下穴8.5)M6×1
28,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530432QLRCF-12L1230(-0.04/-0.08)6585401290.73672121325021M10×1.5(下穴8.5)M6×1
28,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする