曜日別特売

QLRCS シャフト

QLRCS シャフト - イマオコーポレーション

リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
RoHS指令適合製品です。

全長(mm)-幅(Φmm)-シャフト長さ(mm)-内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38530493QLRCS-12200190M6×1-12L2510200
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
38530441QLRCS-0810050M4×0.7 深さ8207100
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38530457QLRCS-0812560M4×0.7 深さ8207125
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38530466QLRCS-0815070M4×0.7 深さ8207150
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38530475QLRCS-12125130M6×1-12L2510125
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38530484QLRCS-12150150M6×1-12L2510150
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38530441QLRCS-0810039417655QLRCS08100QLRCS-08100 シャフト イマオコーポレーション 39417655シャフトイマオコーポレーション1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
38530457QLRCS-0812539417664QLRCS08125QLRCS-08125 シャフト イマオコーポレーション 39417664シャフトイマオコーポレーション1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
38530466QLRCS-0815039417673QLRCS08150QLRCS-08150 シャフト イマオコーポレーション 39417673シャフトイマオコーポレーション1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
38530475QLRCS-1212539417682QLRCS12125QLRCS-12125 シャフト イマオコーポレーション 39417682シャフトイマオコーポレーション1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
38530484QLRCS-1215039417691QLRCS12150QLRCS-12150 シャフト イマオコーポレーション 39417691シャフトイマオコーポレーション1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする