曜日別特売

ECL・ECLN カムレバー

ECL・ECLN カムレバー - イマオコーポレーションECL・ECLN カムレバー - イマオコーポレーションECL・ECLN カムレバー - イマオコーポレーション

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。
工具を使わずに微調整が可能。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
アジャスト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38530545ECL0838メネジ-アジャストあり
2,400
2,328
2,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
38530554ECLN0832メネジ-アジャストなし
1,520
1,475
1,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
38530563ECL08×2553オネジ25アジャストあり
2,600
2,522
2,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
38530572ECL08×5062オネジ50アジャストあり
2,700
2,619
2,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
38530581ECLN08×2546オネジ25アジャストなし
1,720
1,669
1,836(税込)
3日以内出荷
返品不可
38530597ECLN08×5055オネジ50アジャストなし
1,810
1,756
1,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする