イマオコーポレーション
BJ167・BJ168 カムレバー
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー荷重(N)
(FH)250
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38530606
BJ167-08001
100
BJ167
17.2
100
28.2
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530615
BJ167-10001
205
BJ167
21.5
120
34.8
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530624
BJ167-12001
330
BJ167
28
138.5
43.8
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530633
BJ168-08001
100
BJ168
17.2
100
28.2
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530642
BJ168-10001
210
BJ168
21.5
120
34.8
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530651
BJ168-12001
335
BJ168
28
138.5
43.8
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください