曜日別特売

QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) - イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) - イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) - イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) - イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) - イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) - イマオコーポレーション

下押しタイプ。
コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。
指先での操作にフィットするレバー形状。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
クランプ力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38530746QLSNDM08-01126161682117111528.539.5M4×0.7-12L不完全ねじ部1M8×1.25510
6,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
38530755QLSNDM12-0117824221027221318.53853.5M5×0.8-15L不完全ねじ部1.5M12×1.75710
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38530764QLSNDM12-0317824221027221318.53853.5M5×0.8-15L不完全ねじ部1.5M12×1.75730
7,700
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
38530773QLSNDM08-01-SUS126161682117111528.539.5M4×0.7-12L不完全ねじ部1M8×1.25510
11,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530782QLSNDM12-01-SUS17824221027221318.53853.5M5×0.8-15L不完全ねじ部1.5M12×1.75710
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530791QLSNDM12-03-SUS17824221027221318.53853.5M5×0.8-15L不完全ねじ部1.5M12×1.75730
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
38530807QLSNDM08-01-NP126161682117111528.539.5M4×0.7-12L不完全ねじ部1M8×1.25510
7,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530816QLSNDM12-01-NP17824221027221318.53853.5M5×0.8-15L不完全ねじ部1.5M12×1.75710
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38530825QLSNDM12-03-NP17824221027221318.53853.5M5×0.8-15L不完全ねじ部1.5M12×1.75730
9,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする