曜日別特売

QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)

QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) - イマオコーポレーション

使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。
エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。
RoHS指令適合製品です。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38530834QSCA10-N103045622812835M4 ザグリ深さ4.5
15,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
38530843QSCA12-N123045622812835M4 ザグリ深さ4.5
15,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
38530852QSCA14-N143045622812835M4 ザグリ深さ4.5
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38530861QSCA15-N1535588035191040M5 ザグリ深さ5.5
17,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38530877QSCA16-N1635588035191040M5 ザグリ深さ5.5
17,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38530886QSCA20-N2035588035191040M5 ザグリ深さ5.5
17,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
38530895QSCA10-B103045622812835M4 ザグリ深さ4.5
13,200
取扱い終了
返品不可
38530904QSCA12-B123045622812835M4 ザグリ深さ4.5
13,200
取扱い終了
返品不可
38530913QSCA14-B143045622812835M4 ザグリ深さ4.5
13,200
取扱い終了
返品不可
38530922QSCA15-B1535588035191040M5 ザグリ深さ5.5
14,600
取扱い終了
返品不可
38530931QSCA16-B1635588035191040M5 ザグリ深さ5.5
14,600
取扱い終了
返品不可
38530947QSCA20-B2035588035191040M5 ザグリ深さ5.5
14,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする