BJ350 ナチュラルサポーター

BJ350 ナチュラルサポーター - イマオコーポレーションBJ350 ナチュラルサポーター - イマオコーポレーション

独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38531823BJ350-060013819293512151517.6128M6×1-10LM6×1-16L6
8,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38531832BJ350-080015022374716202021.11510M8×1.25-15LM8×1.25-20L10
9,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
38531841BJ350-100016525425219252024.618.515M10×1.5-15LM10×1.5-25L10
12,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38531857BJ350-120017532475725302728.32315M12×1.75-20LM12×1.75-30L10
14,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38531866BJ350-06001C3819293512151517.620.78M6×1-10LM6×16
10,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38531875BJ350-08001C5022374716202021.123.610M8×1.25-15LM8×1.2510
11,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38531884BJ350-10001C6525425219252024.626.215M10×1.5-15LM10×1.510
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38531893BJ350-12001C7532475725302728.331.315M12×1.75-20LM12×1.7510
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする