イマオコーポレーション
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38531902
BJ351-06001
-
33
39
10
14.1
22
4
M6×1
M6×1-12L
M6×1-16L
6
¥
6,300
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
38531911
BJ351-08001
-
42
52
15
18.8
28.5
5
M8×1.25
M8×1.25-16L
M8×1.25-20L
10
¥
7,200
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38531927
BJ351-10001
-
50
60
14
23.8
34
6
M10×1.5
M10×1.5-15L
M10×1.5-25L
10
¥
8,000
¥
7,798
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38531936
BJ351-12001
-
60
70
17
28.5
42
8
M12×1.75
M12×1.75-24L
M12×1.75-30L
10
¥
8,700
¥
8,398
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38531945
BJ351-16001
-
70
80
22
26.5
47
10
M16×2
M16×2-32L
M12×1.75-31L
10
¥
11,300
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38531954
BJ351-06001C
-
33
39
10
22.7
22
4
M6×1
M6×1-12L
M6×1
6
¥
8,700
¥
8,398
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38531963
BJ351-08001C
-
42
52
15
27.7
28.5
5
M8×1.25
M8×1.25-16L
M8×1.25
10
¥
9,600
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38531972
BJ351-10001C
-
50
60
14
31.8
34
6
M10×1.5
M10×1.5-20L
M10×1.5
10
¥
10,600
¥
9,798
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38531981
BJ351-12001C
-
60
70
17
36.8
42
8
M12×1.75
M12×1.75-24L
M12×1.75
10
¥
11,400
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12663975
BJ351-08001C【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
42
52
15
27.7
28.5
5
M8×1.25
M8×1.25-16L
M8×1.25
10
¥
9,600
¥
8,798
¥
5,598
アウトレット
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください