曜日別特売

BJ360 コンパクトワークサポーター

BJ360 コンパクトワークサポーター - イマオコーポレーション

ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38532225BJ360-0800115618531613M8×1.25M4×0.7-16L1613.2M4×0.7-6L
5,700
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38532234BJ360-1000119822642017M10×1.5M5×0.8-20L2016.3M4×0.7-6L
6,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38532243BJ360-12001221025642419M12×1.75M6×1-25L2422.3M4×0.7-6L
6,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする