曜日別特売

BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)

BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) - イマオコーポレーション

ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
皿バネ内蔵による緩み防止機能付。

ロック機構スパイラルカムカム4°内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38532252BJ352-05001522524291014191583684014M4M5×0.8-8L
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38532261BJ352-0600158302935121822189.539105016M5M6×1-10L
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532277BJ352-0800175383745162325241251126319M6M8×1.25-15L
20,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532286BJ352-10001854542521926302814.556158024M8M10×1.5-15L
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする