曜日別特売

BJ811 レストパッド(オネジ)

BJ811 レストパッド(オネジ) - イマオコーポレーションBJ811 レストパッド(オネジ) - イマオコーポレーションBJ811 レストパッド(オネジ) - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38532654BJ811-08010-F102017M8×1.2519.410
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532663BJ811-12010-F102422M12×1.7525.214
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532672BJ811-12015-F152922M12×1.7525.214
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532681BJ811-16015-F153430M16×23319
9,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532697BJ811-16020-F203930M16×23319
9,700
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532706BJ811-08010-R102017M8×1.2519.410
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532715BJ811-12010-R102422M12×1.7525.214
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532724BJ811-12015-R152922M12×1.7525.214
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532733BJ811-16015-R153430M16×23319
7,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532742BJ811-16020-R203930M16×23319
7,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38532751BJ811-08010-S102017M8×1.2519.410
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532767BJ811-12010-S102422M12×1.7525.214
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532776BJ811-12015-S152922M12×1.7525.214
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532785BJ811-16015-S153430M16×23319
8,900
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532794BJ811-16020-S203930M16×23319
9,200
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする