イマオコーポレーション
BJ812 レストパッド(メネジ)
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38532803
BJ812-08015-F
15
17
6
M8×1.25
19.4
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532812
BJ812-08025-F
25
17
16
M8×1.25
19.4
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532821
BJ812-12020-F
20
22
10
M12×1.75
25.2
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532837
BJ812-12025-F
25
22
15
M12×1.75
25.2
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532846
BJ812-12030-F
30
22
20
M12×1.75
25.2
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532855
BJ812-12040-F
40
22
25
M12×1.75
25.2
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532864
BJ812-12050-F
50
22
25
M12×1.75
25.2
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532873
BJ812-08015-R
15
17
6
M8×1.25
19.4
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532882
BJ812-08025-R
25
17
16
M8×1.25
19.4
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532891
BJ812-12020-R
20
22
10
M12×1.75
25.2
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532907
BJ812-12025-R
25
22
15
M12×1.75
25.2
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532916
BJ812-12030-R
30
22
20
M12×1.75
25.2
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532925
BJ812-12040-R
40
22
25
M12×1.75
25.2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532934
BJ812-12050-R
50
22
25
M12×1.75
25.2
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532943
BJ812-08015-S
15
17
6
M8×1.25
19.4
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532952
BJ812-08025-S
25
17
16
M8×1.25
19.4
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532961
BJ812-12020-S
20
22
10
M12×1.75
25.2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532977
BJ812-12025-S
25
22
15
M12×1.75
25.2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532986
BJ812-12030-S
30
22
20
M12×1.75
25.2
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532995
BJ812-12040-S
40
22
25
M12×1.75
25.2
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533004
BJ812-12050-S
50
22
25
M12×1.75
25.2
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください