イマオコーポレーション
BJ760 フットレスト
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38533101
BJ760-06001
10
10
11
8
M6×1
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533117
BJ760-06002
20
10
11
6
M6×1
¥
870
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533126
BJ760-08001
15
13
13
10
M8×1.25
¥
920
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38533135
BJ760-08002
30
13
13
9
M8×1.25
¥
1,010
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533144
BJ760-10001
20
17
16
13
M10×1.5
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38533153
BJ760-10002
40
17
16
13
M10×1.5
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38533162
BJ760-12001
25
19
20
15
M12×1.75
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38533171
BJ760-12002
50
19
20
15
M12×1.75
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください