イマオコーポレーション
BJ400(M12,M16) ロケートサポーター
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
適合ロケートボルト
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38533187
BJ400-12025
25(±0.01)
40(±0.01)
12(H7)
20
12
BJ701-12045
200
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533196
BJ400-12050
50(±0.01)
40(±0.01)
12(H7)
20
12
BJ701-12045
390
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533205
BJ400-12075
75(±0.01)
40(±0.01)
12(H7)
20
12
BJ701-12055
570
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533232
BJ400-16050
50(±0.01)
50(±0.01)
16(H7)
26
15
BJ701-16055
600
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533241
BJ400-16075
75(±0.01)
50(±0.01)
16(H7)
26
15
BJ701-16055
800
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533257
BJ400-16100
100(±0.01)
50(±0.01)
16(H7)
26
25
BJ701-16065
1190
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533266
BJ400-16125
125(±0.01)
50(±0.01)
16(H7)
26
25
BJ701-16065
1470
¥
11,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533214
BJ400-12100
100(±0.01)
50(±0.01)
12(H7)
20
22
BJ701-12055
1330
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
38533223
BJ400-12125
125(±0.01)
50(±0.01)
12(H7)
20
22
BJ701-16055
1650
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください