イマオコーポレーション
BJ401 位置決めピン
RoHS指令適合製品です。
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38533275
BJ401-04001
10(h6)
18
8(-0.3/-0.5)
5
15
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533284
BJ401-04002
10(h6)
28
8(-0.3/-0.5)
5
28
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533293
BJ401-06001
15(h6)
25
10(-0.3/-0.5)
7
41
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533302
BJ401-06002
15(h6)
35
10(-0.3/-0.5)
7
63
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533336
BJ401-10001
20(h6)
27
12(-0.3/-0.5)
11
79
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533345
BJ401-10002
20(h6)
47
12(-0.3/-0.5)
11
175
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533372
BJ401-12001
25(h6)
35
15(-0.3/-0.5)
13
192
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533381
BJ401-12002
25(h6)
55
15(-0.3/-0.5)
13
364
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533311
BJ401-06003
15(h6)
25
10(-0.3/-0.5)
7
62
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38533327
BJ401-06004
15(h6)
40
10(-0.3/-0.5)
7
115
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
38533354
BJ401-10003
20(h6)
27
12(-0.3/-0.5)
11
109
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
38533363
BJ401-10004
20(h6)
47
12(-0.3/-0.5)
11
245
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
38533397
BJ401-12003
25(h6)
35
15(-0.3/-0.5)
13
244
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
38533406
BJ401-12004
25(h6)
55
15(-0.3/-0.5)
13
468
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください