イマオコーポレーション
BJ332 ジャッキボルト
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38533634
BJ332-08020
M6×1-6L
30
20
13
5
13
M8×1.25
20
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533643
BJ332-08030
M6×1-6L
40
30
13
5
13
M8×1.25
25
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533652
BJ332-10024
M8×1.25-8L
38
24
17
6
17
M10×1.5
45
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533661
BJ332-10034
M8×1.25-8L
48
34
17
6
17
M10×1.5
50
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533677
BJ332-12033
M10×1.5-10L
51
33
22
7
22
M12×1.75
95
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533686
BJ332-12048
M10×1.5-10L
66
48
22
7
22
M12×1.75
110
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533695
BJ332-16040
M12×1.75-12L
62
40
27
10
27
M16×2
185
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533704
BJ332-16055
M12×1.75-12L
77
55
27
10
27
M16×2
210
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533713
BJ332-20050
M16×2-16L
76
50
30
12
30
M20×2.5
300
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533722
BJ332-20070
M16×2-16L
96
70
30
12
30
M20×2.5
340
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください