BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)

BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ) - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38533731BJ333-08040401012161313M8×1.25M6×1 深さ655
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533747BJ333-08050502012161313M8×1.25M6×1 深さ670
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38533756BJ333-10050501014.5201717M10×1.5M8×1.25 深さ8110
4,200
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533765BJ333-10060602014.5201717M10×1.5M8×1.25 深さ8135
4,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533774BJ333-12065651519.5242222M12×1.75M10×1.5 深さ10220
5,700
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533783BJ333-12080803019.5242222M12×1.75M10×1.5 深さ10275
6,100
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533792BJ333-16080801524.5322727M16×2M12×1.75 深さ12460
7,500
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533801BJ333-16095953024.5322727M16×2M12×1.75 深さ12555
8,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533817BJ333-201001002029.5353030M20×2.5M16×2 深さ16740
8,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533826BJ333-201201203029.5353030M20×2.5M16×2 深さ16900
9,200
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする