イマオコーポレーション
BJ330 スクリュージャッキ
専用のチップやホルダーが用意されています。
底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
40
50
70
100
150
寸法B(mm)
選択してください
10
20
40
50
100
寸法E(mm)
36
46
寸法F(mm)
30
36
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38533835
BJ330-12040
40
10
30
40
36
30
M12×1.75
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533844
BJ330-12050
50
20
30
40
36
30
M12×1.75
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533853
BJ330-12070
70
40
30
40
36
30
M12×1.75
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533862
BJ330-12100
100
50
30
50
46
36
M12×1.75
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533871
BJ330-12150
150
100
30
50
46
36
M12×1.75
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38533887
BJ330-16040
40
10
30
40
36
30
M16×2
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533896
BJ330-16050
50
20
30
40
36
30
M16×2
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38533905
BJ330-16070
70
40
30
40
36
30
M16×2
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533914
BJ330-16100
100
50
30
50
46
36
M16×2
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38533923
BJ330-16150
150
100
30
50
46
36
M16×2
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください