曜日別特売

BJ351-A 横型ナチュラルサポーター

BJ351-A 横型ナチュラルサポーター - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38533993BJ351-06001A3824101443019108~13106M6×1-12L1416103M6×1-10L4
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534002BJ351-08001A45301519535241311~181310M8×1.25-16L16.518125M8×1.25-12L5.5
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534011BJ351-12001A604517.5267.545362016~261910M12×1.75-241921208M12×1.75-20L8
21,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする