BJ600 ジョイントバー

BJ600 ジョイントバー - イマオコーポレーション
内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法E(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38534124BJ600-08032325122M8×1.2520
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534133BJ600-08040405922M8×1.2520
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534142BJ600-08050506922M8×1.2520
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534151BJ600-08065658422M8×1.2520
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534185BJ600-12050508036M12×1.7535
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534194BJ600-12065659536M12×1.7535
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534203BJ600-120808011036M12×1.7535
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534212BJ600-1210010013036M12×1.7535
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534221BJ600-1212512515536M12×1.7535
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534237BJ600-1216016019036M12×1.7535
3,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534246BJ600-1220020023036M12×1.7535
3,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534255BJ600-16050508046M16×235
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534264BJ600-16065659546M16×235
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534273BJ600-160808011046M16×235
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534282BJ600-1610010013046M16×235
3,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534291BJ600-1612512515546M16×235
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534307BJ600-1616016019055M16×235
6,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534316BJ600-1620020023055M16×235
6,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534167BJ600-08080809922M8×1.2520
1,600
取扱い終了
返品不可
38534176BJ600-0810010011922M8×1.2520
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする