イマオコーポレーション
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)
RoHS指令適合製品です。
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38534325
BJ601-08032
32
44
13
M8×1.25
18
12
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534334
BJ601-08040
40
52
13
M8×1.25
20
12
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534343
BJ601-08050
50
62
13
M8×1.25
20
12
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534352
BJ601-08065
65
77
13
M8×1.25
20
12
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534361
BJ601-08080
80
92
13
M8×1.25
20
12
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38534377
BJ601-08100
100
112
13
M8×1.25
20
12
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534386
BJ601-10040
40
54
17
M10×1.5
23
14.5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534395
BJ601-10050
50
64
17
M10×1.5
25
14.5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534404
BJ601-10065
65
79
17
M10×1.5
25
14.5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534413
BJ601-10080
80
94
17
M10×1.5
25
14.5
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534422
BJ601-10100
100
114
17
M10×1.5
25
14.5
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534447
BJ601-12050
50
69
22
M12×1.75
30
19.5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534456
BJ601-12065
65
84
22
M12×1.75
30
19.5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534465
BJ601-12080
80
99
22
M12×1.75
30
19.5
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534474
BJ601-12100
100
119
22
M12×1.75
30
19.5
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534483
BJ601-12125
125
144
22
M12×1.75
30
19.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534492
BJ601-12160
160
179
22
M12×1.75
30
19.5
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534501
BJ601-16050
50
74
27
M16×2
32
24.5
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534517
BJ601-16065
65
89
27
M16×2
40
24.5
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534526
BJ601-16080
80
104
27
M16×2
40
24.5
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534535
BJ601-16100
100
124
27
M16×2
40
24.5
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534544
BJ601-16125
125
149
27
M16×2
40
24.5
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534553
BJ601-16160
160
184
27
M16×2
40
24.5
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534562
BJ601-20080
80
109
30
M20×2.5
59
29.5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534571
BJ601-20100
100
129
30
M20×2.5
79
29.5
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534587
BJ601-20125
125
154
30
M20×2.5
50
29.5
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534596
BJ601-20160
160
189
30
M20×2.5
50
29.5
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534605
BJ601-20200
200
229
30
M20×2.5
50
29.5
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534614
BJ601-20250
250
279
30
M20×2.5
50
29.5
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534431
BJ601-10125
125
139
17
M10×1.5
25
14.5
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください