BJ623 スペーサワッシャー

BJ623 スペーサワッシャー - イマオコーポレーション
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38534982BJ623-08001255(+0.01/0)5(+0.01/0)218.4
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38534991BJ623-08002355(+0.01/0)5(+0.01/0)358.4
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535007BJ623-080032510(+0.01/0)10(+0.01/0)438.4
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535016BJ623-080043510(+0.01/0)10(+0.01/0)708.4
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535025BJ623-10001305(+0.01/0)5(+0.01/0)2410.5
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535034BJ623-10002405(+0.01/0)5(+0.01/0)4610.5
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535043BJ623-100033010(+0.01/0)10(+0.01/0)4810.5
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535052BJ623-100044010(+0.01/0)10(+0.01/0)9010.5
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535061BJ623-12001405(+0.01/0)5(+0.01/0)4413
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535077BJ623-12002505(+0.01/0)5(+0.01/0)7013
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535086BJ623-120034010(+0.01/0)10(+0.01/0)8513
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535095BJ623-120045010(+0.01/0)10(+0.01/0)14513
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535104BJ623-16001505(+0.01/0)5(+0.01/0)6517
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535113BJ623-16002605(+0.01/0)5(+0.01/0)10017
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535122BJ623-160035010(+0.01/0)10(+0.01/0)13517
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535131BJ623-160046010(+0.01/0)10(+0.01/0)20017
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする