イマオコーポレーション
CP700 突き出しピン
重量ワークのピン位置決めに
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38535567
CP700-20050R
48
12
20
34
28(g6)
12
8(G7)
60
10
17
5
46
M5
71
20
100
13
5
M4×0.7-5L
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535576
CP700-30063R
61
15
30
48
42(g6)
14
12(G7)
80
13
23
7
63
M6
94
25
90
15
8
M6×1-8L
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください