イマオコーポレーション
CP701 突き出しピン(遠隔操作タイプ)
重量ワークのピン位置決めに
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38535585
CP701-20050
48
12
20
28(g6)
12
22
27
65
40
14
5
M4×0.7-5L
M6×1-12L
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535594
CP701-30063
61
15
30
42(g6)
14
26
31
87.5
65
16
6
M6×0.8-8L
M8×1.25-17L
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください