イマオコーポレーション
BJ712 フラットキー
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
12(h6)
14(h6)
16(h6)
18(h6)
20(h6)
22(h6)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38535874
BJ712-12020
M5
12(h6)
8
20
2.6
15
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38535883
BJ712-14022
M6
14(h6)
10
22
3.5
20
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38535892
BJ712-16022
M6
16(h6)
10
22
3.5
25
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38535901
BJ712-18022
M6
18(h6)
10
22
3.5
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38535917
BJ712-20022
M6
20(h6)
10
22
3.5
30
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535926
BJ712-22032
M6
22(h6)
12
32
5.5
60
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください