イマオコーポレーション
BJ790 ストレートピン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38535953
BJ790-08001
8(n6)
10
8
2
M3×0.5
6
R2
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535962
BJ790-10001
10(n6)
13
10
2.5
M3×0.5
6
R2.5
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38535971
BJ790-12001
12(n6)
15
12
3
M4×0.7
8
R3
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38535987
BJ790-16001
16(n6)
20
16
4
M5×0.8
10
R4
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください