イマオコーポレーション
BJ791 ストレートピン
ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38535996
BJ791-10001
10(g6)
10
7
2.5
M3×0.5
6
R2.5
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536005
BJ791-12001
12(g6)
12
8
3
M4×0.7
8
R3
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536014
BJ791-16001
16(g6)
16
12
4
M5×0.8
10
R4
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください