イマオコーポレーション
BJ721 ストレートピン
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38536127
BJ721-08021
8(h6)
5
9
19
10
3
M3×0.5
4.5
5
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536136
BJ721-10021
10(h6)
7
11
22
11
3
M3×0.5
4.5
10
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536145
BJ721-12021
12(h6)
8
12
25
13
4
M5×0.8
8
15
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536154
BJ721-14021
14(h6)
10
13
28
15
4
M5×0.8
8
25
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536163
BJ721-16021
16(h6)
12
14
32
18
4
M5×0.8
8
40
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536172
BJ721-18021
18(h6)
13
15
35
20
5
M5×0.8
8
50
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536181
BJ721-20021
20(h6)
14
15
37
22
5
M5×0.8
8
65
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536197
BJ721-22021
22(h6)
16
17
39
22
5
M5×0.8
8
85
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536206
BJ721-25021
25(h6)
18
17
42
25
5
M5×0.8
8
115
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください