曜日別特売

BJ792 ダイヤピン

BJ792 ダイヤピン - イマオコーポレーション
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法R(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38536215BJ792-080018(n6)8(g6)8(-0.01/-0.05)10826M3×0.51.9R25
5,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536224BJ792-1000110(n6)10(g6)10(-0.01/-0.05)13102.56M3×0.52.5R2.511
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536233BJ792-1200112(n6)12(g6)12(-0.01/-0.05)151238M4×0.72.5R317
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38536242BJ792-1600116(n6)16(g6)16(-0.01/-0.05)2016410M5×0.84.3R444
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする