イマオコーポレーション
BJ793 ダイヤピン
ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。
表面処理(本体)
研磨仕上
熱処理(本体)
焼入焼戻
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lf(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38536267
BJ793-10001
12(-0.01/-0.05)
12
8
3
M4×0.7
8
2.5
-
-
-
-
-
R3
-
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536276
BJ793-12001
16(-0.01/-0.05)
16
12
4
M5×0.8
10
4.3
-
-
-
-
-
R4
-
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75851815
BJ793-16001
-
12
-
-
-
-
-
12
16
4
10
16
R4
16
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536251
BJ793-08001
10(-0.01/-0.05)
10
7
2.5
M3×0.5
6
2.5
-
-
-
-
-
R2.5
-
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください