曜日別特売

BJ722 ダイヤピン

BJ722 ダイヤピン - イマオコーポレーション
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38536285BJ722-060012091.83M3×0.56
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536294BJ722-0800125112.23M3×0.56
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536303BJ722-10001301333M3×0.56
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38536312BJ722-1200134143.54M5×0.810
1,880
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536321BJ722-14001381544M5×0.810
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536337BJ722-16001421654M5×0.810
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536346BJ722-1800146175.55M5×0.810
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536355BJ722-20001471765M5×0.810
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38536364BJ722-22001491975M5×0.810
3,100
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536373BJ722-25001491985M5×0.810
3,100
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする