イマオコーポレーション
BJ723 ダイヤピン
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38536382
BJ723-08021
5(p6)
19
9
10
2.2
3
M3×0.5
4.5
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536391
BJ723-10021
7(p6)
22
11
11
3
3
M3×0.5
4.5
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38536407
BJ723-12021
8(p6)
25
12
13
3.5
4
M5×0.8
8
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38536416
BJ723-14021
10(p6)
28
13
15
4
4
M5×0.8
8
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38536425
BJ723-16021
12(p6)
32
14
18
5
4
M5×0.8
8
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536434
BJ723-18021
13(p6)
35
15
20
5.5
5
M5×0.8
8
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536443
BJ723-20021
14(p6)
37
15
22
6
5
M5×0.8
8
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536452
BJ723-22021
16(p6)
39
17
22
7
5
M5×0.8
8
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536461
BJ723-25021
18(p6)
42
17
25
8
5
M5×0.8
8
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください