イマオコーポレーション
BJ902 スロットブッシュ
スロット範囲が2mm~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62009867
BJ902-10001N
-
13
10(+0.028/+0.003)
9
3
¥
12,500
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55639064
BJ902-3/8-1N
-
-
-
-
-
¥
12,500
¥
12,125
¥
13,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55639073
BJ902-16001N
-
18
16(+0.028/+0.003)
12
2
¥
17,400
¥
16,878
¥
18,566
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55639089
BJ902-06001N
-
9
6(+0.028/+0.003)
9
3
¥
7,800
¥
7,566
¥
8,323
(税込)
翌日出荷
返品不可
55639098
BJ902-08001N
-
11
8(+0.028/+0.003)
9
3
¥
7,800
¥
7,566
¥
8,323
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55639107
BJ902-1/4-1N
-
-
-
-
-
¥
7,800
¥
7,566
¥
8,323
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55639116
BJ902-5/16-1N
-
-
-
-
-
¥
7,800
¥
7,566
¥
8,323
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55639125
BJ902-1/2-1N
-
-
-
-
-
¥
15,700
¥
15,229
¥
16,752
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55639134
BJ902-12001N
-
15
12(+0.028/+0.003)
14
3
¥
15,700
¥
15,229
¥
16,752
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55639143
BJ902-20001N
-
22
20(+0.028/+0.003)
19
2
¥
22,000
¥
21,340
¥
23,474
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539146
BJ902-06001
20(+0.013/0)
9
6(+0.028/+0.003)
9
3
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
38539155
BJ902-08001
24(+0.013/0)
11
8(+0.028/+0.003)
9
3
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
38539164
BJ902-10001
24(+0.013/0)
13
10(+0.028/+0.003)
9
3
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
38539173
BJ902-12001
24(+0.013/0)
15
12(+0.028/+0.003)
14
3
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
38539182
BJ902-16001
30(+0.013/0)
18
16(+0.028/+0.003)
12
2
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
38539191
BJ902-20001
36(+0.013/0)
22
20(+0.028/+0.003)
19
2
¥
15,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください