曜日別特売

NBLP-SUS ボールロックピン

NBLP-SUS ボールロックピン - イマオコーポレーションNBLP-SUS ボールロックピン - イマオコーポレーション

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38539627NBLP06020-SUS6(-0.04-0.08)6.5717.720(+0.6/0)
3,200
3,104
3,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
38539636NBLP06025-SUS6(-0.04-0.08)6.5717.725(+0.6/0)
3,300
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539645NBLP06030-SUS6(-0.04-0.08)6.5717.730(+0.6/0)
3,300
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539654NBLP06040-SUS6(-0.04-0.08)6.5717.740(+0.6/0)
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539663NBLP06050-SUS6(-0.04-0.08)6.5717.750(+0.6/0)
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539672NBLP08020-SUS8(-0.04-0.08)8.75817.720(+0.6/0)
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539681NBLP08025-SUS8(-0.04-0.08)8.75817.725(+0.6/0)
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539697NBLP08030-SUS8(-0.04-0.08)8.75817.730(+0.6/0)
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539706NBLP08040-SUS8(-0.04-0.08)8.75817.740(+0.6/0)
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539715NBLP08050-SUS8(-0.04-0.08)8.75817.750(+0.6/0)
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539724NBLP10025-SUS10(-0.04-0.08)1292425(+0.6/0)
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539733NBLP10030-SUS10(-0.04-0.08)1292430(+0.6/0)
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539742NBLP10040-SUS10(-0.04-0.08)1292440(+0.6/0)
4,300
4,171
4,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539751NBLP10050-SUS10(-0.04-0.08)1292450(+0.6/0)
4,400
4,268
4,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539767NBLP12030-SUS12(-0.04-0.08)14.5102430(+0.6/0)
4,700
4,559
5,015(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539776NBLP12040-SUS12(-0.04-0.08)14.5102440(+0.6/0)
5,000
4,850
5,335(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539785NBLP12050-SUS12(-0.04-0.08)14.5102450(+0.6/0)
5,200
5,044
5,548(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする