SEPS・SEPR スプリング突き出しピン

SEPS・SEPR スプリング突き出しピン - イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピン - イマオコーポレーション

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38539803SEPS08-087.644919374
1,150
1,116
1,228(税込)
当日出荷
38539812SEPS10-109.9551123485
1,370
1,329
1,462(税込)
翌日出荷
返品不可
38539821SEPS12-1212.36713285106
1,490
1,446
1,591(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539837SEPS08-08-SUS7.644919374
1,710
1,659
1,825(税込)
当日出荷
メーカー直送
38539846SEPS10-10-SUS9.9551123485
1,830
1,776
1,954(税込)
翌々日出荷
38539855SEPS12-12-SUS12.36713285106
1,940
1,882
2,070(税込)
6日以内出荷
返品不可
38539864SEPR08-087.644919374
1,370
1,329
1,462(税込)
当日出荷
メーカー直送
38539873SEPR10-109.9551123485
1,490
1,446
1,591(税込)
当日出荷
メーカー直送
38539882SEPR12-1212.36713285106
1,830
1,776
1,954(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38539891SEPR08-08-SUS7.644919374
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539907SEPR10-10-SUS9.9551123485
1,940
1,882
2,070(税込)
4日以内出荷
返品不可
38539916SEPR12-12-SUS12.36713285106
2,100
2,037
2,241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする