曜日別特売

BJ731 トグルパッド

BJ731 トグルパッド - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38540047BJ731-080171713M8×1.256SCM435
2,400
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540056BJ731-100222217M10×1.58SCM435
2,400
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540065BJ731-120252519M12×1.758SCM435
2,400
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540074BJ731-160333324M16×210SCM435
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540083BJ731-200254030M20×2.514SCM435
3,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38540092BJ731-08017-SUS1713M8×1.256SUS304
3,600
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540101BJ731-10022-SUS2217M10×1.58SUS304
4,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540117BJ731-12025-SUS2519M12×1.758SUS304
4,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする