イマオコーポレーション
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
許容トルクT(N・m)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38540713
BJ736-06015A
15
7
3
M6×1
2.5
4
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38540722
BJ736-06020A
20
7
3
M6×1
2.5
5
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540731
BJ736-06025A
25
7
3
M6×1
2.5
6
¥
1,020
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540747
BJ736-06040A
40
7
3
M6×1
2.5
10
¥
1,020
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
38540756
BJ736-08020A
20
9
4
M8×1.25
6.5
8
¥
1,020
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540765
BJ736-08025A
25
9
4
M8×1.25
6.5
10
¥
1,020
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540774
BJ736-08040A
40
9
4
M8×1.25
6.5
15
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540783
BJ736-08050A
50
9
4
M8×1.25
6.5
20
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
38540792
BJ736-10020A
20
10
5
M10×1.5
13
13
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540801
BJ736-10025A
25
10
5
M10×1.5
13
15
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540817
BJ736-10040A
40
10
5
M10×1.5
13
25
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540826
BJ736-10050A
50
10
5
M10×1.5
13
30
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540835
BJ736-10075A
75
10
5
M10×1.5
13
45
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38540844
BJ736-12040A
40
12
6
M12×1.75
20
35
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38540853
BJ736-12050A
50
12
6
M12×1.75
20
45
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38540862
BJ736-12075A
75
12
6
M12×1.75
20
65
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38540871
BJ736-12100A
100
12
6
M12×1.75
20
90
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540887
BJ736-16050A
50
16
8
M16×2
50
75
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540896
BJ736-16075A
75
16
8
M16×2
50
110
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540905
BJ736-16100A
100
16
8
M16×2
50
150
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38540914
BJ736-16125A
125
16
8
M16×2
50
190
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください