イマオコーポレーション
BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ)
内容量
1個
全21種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
18
22
23
27
28
42
43
51
52
53
76
77
78
101
102
126
寸法C(mm)
選択してください
10
11
13
14
17
寸法D(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
許容トルクT(N・m)
クランプ力(kN)
寸法B(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38540923
BJ736-06015B
2.5
2.1
10
18
10
3
M6×1
3
6
¥
1,020
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540932
BJ736-06020B
2.5
2.1
10
23
10
3
M6×1
3
7
¥
1,020
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540941
BJ736-06025B
2.5
2.1
10
28
10
3
M6×1
3
8
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540957
BJ736-06040B
2.5
2.1
10
43
10
3
M6×1
3
12
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540966
BJ736-08020B
6.5
4.1
13
22
11
4
M8×1.25
4
10
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540975
BJ736-08025B
6.5
4.1
13
27
11
4
M8×1.25
4
12
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540984
BJ736-08040B
6.5
4.1
13
42
11
4
M8×1.25
4
17
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540993
BJ736-08050B
6.5
4.1
13
52
11
4
M8×1.25
4
22
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541002
BJ736-10020B
13
6.5
14
23
13
5
M10×1.5
5
19
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541011
BJ736-10025B
13
6.5
14
28
13
5
M10×1.5
5
21
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541027
BJ736-10040B
13
6.5
14
43
13
5
M10×1.5
5
31
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38541036
BJ736-10050B
13
6.5
14
53
13
5
M10×1.5
5
35
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541045
BJ736-10075B
13
6.5
14
78
13
5
M10×1.5
5
51
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38541054
BJ736-12040B
20
8.3
19
42
14
6
M12×1.75
5
44
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541063
BJ736-12050B
20
8.3
19
52
14
6
M12×1.75
5
54
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541072
BJ736-12075B
20
8.3
19
77
14
6
M12×1.75
5
74
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541081
BJ736-12100B
20
8.3
19
102
14
6
M12×1.75
5
99
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541097
BJ736-16050B
50
15.6
24
51
17
8
M16×2
6
100
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541106
BJ736-16075B
50
15.6
24
76
17
8
M16×2
6
125
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541115
BJ736-16100B
50
15.6
24
101
17
8
M16×2
6
165
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541124
BJ736-16125B
50
15.6
24
126
17
8
M16×2
6
205
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください