イマオコーポレーション
BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容トルクT(N・m)
クランプ力(kN)
寸法B(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38541133
BJ736-06015C
2.5
2.1
6
15
7
3
M6×1
4
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541142
BJ736-06020C
2.5
2.1
6
20
7
3
M6×1
5
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541151
BJ736-06025C
2.5
2.1
6
25
7
3
M6×1
6
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541167
BJ736-06040C
2.5
2.1
6
40
7
3
M6×1
10
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541176
BJ736-08020C
6.5
4.1
8
21
9
4
M8×1.25
9
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541185
BJ736-08025C
6.5
4.1
8
26
9
4
M8×1.25
11
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541194
BJ736-08040C
6.5
4.1
8
41
9
4
M8×1.25
16
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541203
BJ736-08050C
6.5
4.1
8
51
9
4
M8×1.25
21
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541212
BJ736-10020C
13
6.5
10
20
10
5
M10×1.5
14
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541221
BJ736-10025C
13
6.5
10
25
10
5
M10×1.5
16
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541237
BJ736-10040C
13
6.5
10
40
10
5
M10×1.5
26
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541246
BJ736-10050C
13
6.5
10
50
10
5
M10×1.5
30
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541255
BJ736-10075C
13
6.5
10
75
10
5
M10×1.5
46
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541264
BJ736-12040C
20
8.3
13
42
14
6
M12×1.75
38
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541273
BJ736-12050C
20
8.3
13
52
14
6
M12×1.75
48
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541282
BJ736-12075C
20
8.3
13
77
14
6
M12×1.75
68
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541291
BJ736-12100C
20
8.3
13
102
14
6
M12×1.75
93
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541307
BJ736-16050C
50
15.6
16
51
17
8
M16×2
78
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541316
BJ736-16075C
50
15.6
16
76
17
8
M16×2
113
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541325
BJ736-16100C
50
15.6
16
101
17
8
M16×2
153
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541334
BJ736-16125C
50
15.6
16
126
17
8
M16×2
193
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください