イマオコーポレーション
BJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38541553
BJ737-06025A
4.8
7
8
3
M6×1
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541562
BJ737-06050A
4.8
7
8
3
M6×1
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541571
BJ737-06075A
4.8
7
8
3
M6×1
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541587
BJ737-08025A
6.4
9
10
5
M8×1.25
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541596
BJ737-08050A
6.4
9
10
5
M8×1.25
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541605
BJ737-08075A
6.4
9
10
5
M8×1.25
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541614
BJ737-10050A
7.6
10
11
5
M10×1.5
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541623
BJ737-10075A
7.6
10
11
5
M10×1.5
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541632
BJ737-10100A
7.6
10
11
5
M10×1.5
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541641
BJ737-12050A
9.9
12
13
-
M12×1.75
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541657
BJ737-12075A
9.9
12
13
-
M12×1.75
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541666
BJ737-12100A
9.9
12
13
-
M12×1.75
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541675
BJ737-16050A
12.7
16
13
-
M16×2
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541684
BJ737-16075A
12.7
16
13
-
M16×2
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541693
BJ737-16100A
12.7
16
13
-
M16×2
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541702
BJ737-16125A
12.7
16
13
-
M16×2
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください