イマオコーポレーション
BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38541711
BJ737-06025B
42
3
27
3
10
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541727
BJ737-06050B
47
3
52
3
10
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38541736
BJ737-06075B
52
3
77
3
10
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541745
BJ737-08025B
62
4
27
5
11
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38541754
BJ737-08050B
73
4
52
5
11
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38541763
BJ737-08075B
82
4
77
5
11
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541772
BJ737-10050B
107
5
53
5
13
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38541781
BJ737-10075B
121
5
78
5
13
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38541797
BJ737-10100B
136
5
103
5
13
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541806
BJ737-12050B
134
5
52
-
14
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541815
BJ737-12075B
154
5
77
-
14
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38541824
BJ737-12100B
179
5
102
-
14
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38541833
BJ737-16050B
170
6
51
-
17
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541842
BJ737-16075B
210
6
76
-
17
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38541851
BJ737-16100B
250
6
101
-
17
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38541867
BJ737-16125B
290
6
126
-
17
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください