イマオコーポレーション
BJ737-C ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38541876
BJ737-06025C
6
7
8
3
M6×1
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541885
BJ737-06050C
6
7
8
3
M6×1
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541894
BJ737-06075C
6
7
8
3
M6×1
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541903
BJ737-08025C
8
9
10
5
M8×1.25
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541912
BJ737-08050C
8
9
10
5
M8×1.25
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541921
BJ737-08075C
8
9
10
5
M8×1.25
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541937
BJ737-10050C
10
10
11
5
M10×1.5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541946
BJ737-10075C
10
10
11
5
M10×1.5
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541955
BJ737-10100C
10
10
11
5
M10×1.5
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541964
BJ737-12050C
13
14
13
-
M12×1.75
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541973
BJ737-12075C
13
14
13
-
M12×1.75
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541982
BJ737-12100C
13
14
13
-
M12×1.75
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38541991
BJ737-16050C
16
17
13
-
M16×2
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542007
BJ737-16075C
16
17
13
-
M16×2
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542016
BJ737-16100C
16
17
13
-
M16×2
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542025
BJ737-16125C
16
17
13
-
M16×2
¥
5,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください