曜日別特売

BJ741 フランジナット(球面型)

BJ741 フランジナット(球面型) - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38542603BJ741-060119132.510R15M6×16
530
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38542612BJ741-0801112183.513R20M8×1.2511
530
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38542621BJ741-100111522417R25M10×1.524
660
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542637BJ741-120111826519R30M12×1.7534
810
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38542646BJ741-160112432624R35M16×267
980
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542655BJ741-2001130407.530R40M20×2.5126
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38542637
2024-06-19
用途: メンテナンス
建設業・工事業

なかなか見つけられない球面ナットもさすがモノタロウ。モノも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする