曜日別特売

BJ744 カップリングナット

BJ744 カップリングナット - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38543041BJ744-06001スチール製81810M6×1
380
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543057BJ744-08001スチール製302413M8×1.25
440
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543066BJ744-10001スチール製503017M10×1.5
470
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543075BJ744-12001スチール製603619M12×1.75
570
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
38543084BJ744-16001スチール製904824M16×2
700
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543093BJ744-20001スチール製1306030M20×2.5
1,050
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543102BJ744-24001スチール製3757236M24×3
1,970
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543111BJ744-06001-SUSSUS製81810M6×1
530
取扱い終了
返品不可
38543127BJ744-08001-SUSSUS製302414M8×1.25
660
取扱い終了
返品不可
38543136BJ744-10001-SUSSUS製503017M10×1.5
1,010
取扱い終了
返品不可
38543145BJ744-12001-SUSSUS製603619M12×1.75
1,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする