曜日別特売

BJ745 スタッドボルト

BJ745 スタッドボルト - イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルト - イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルト - イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルト - イマオコーポレーション
(3件のレビュー)

RoHS指令適合製品です。

表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻内容量1個
全47種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法C(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38543391BJ745-08050SCM43520507.1M8×1.25
290269
269
296(税込)
9日以内出荷
38543407BJ745-08063SCM43525637.1M8×1.25
290269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543416BJ745-08080SCM43535807.1M8×1.25
290269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543425BJ745-08100SCM435401007.1M8×1.25
360339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543434BJ745-08125SCM435451257.1M8×1.25
360339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543443BJ745-08160SCM435551607.1M8×1.25
360339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543452BJ745-10050SCM43530508.9M10×1.5
290269
269
296(税込)
5日以内出荷
38543461BJ745-10063SCM43540638.9M10×1.5
290269
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
38543477BJ745-10080SCM43545808.9M10×1.5
290269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543486BJ745-10100SCM435551008.9M10×1.5
360339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543495BJ745-10125SCM435701258.9M10×1.5
360339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543504BJ745-10160SCM435901608.9M10×1.5
520469
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543513BJ745-10200SCM4351102008.9M10×1.5
520469
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543522BJ745-12050SCM435405010.7M12×1.75
360339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543531BJ745-12063SCM435506310.7M12×1.75
360339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543547BJ745-12080SCM435658010.7M12×1.75
360339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543556BJ745-12100SCM4358010010.7M12×1.75
460429
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543565BJ745-12125SCM43510012510.7M12×1.75
460429
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り6点です
38543574BJ745-12160SCM43512516010.7M12×1.75
520469
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543583BJ745-12200SCM43516020010.7M12×1.75
520469
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543592BJ745-16063SCM435906314.5M16×2
460429
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543601BJ745-16080SCM4351258014.5M16×2
460429
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543617BJ745-16100SCM43514510014.5M16×2
460429
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543626BJ745-16125SCM43518012514.5M16×2
520469
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543635BJ745-16160SCM43523016014.5M16×2
580539
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543644BJ745-16200SCM43529020014.5M16×2
700639
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543653BJ745-16250SCM43536025014.5M16×2
1,030949
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543662BJ745-16315SCM43545031514.5M16×2
1,2001,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543671BJ745-16400SCM43557040014.5M16×2
1,4101,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543687BJ745-16500SCM43571050014.5M16×2
1,9701,898
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543696BJ745-20080SCM4351808018.3M20×2.5
620569
569
626(税込)
当日出荷
38543705BJ745-20100SCM43523010018.3M20×2.5
620569
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
38543714BJ745-20125SCM43528012518.3M20×2.5
700639
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543723BJ745-20160SCM43536016018.3M20×2.5
860789
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543732BJ745-20200SCM43546020018.3M20×2.5
1,030949
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543741BJ745-20250SCM43555025018.3M20×2.5
1,2001,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543757BJ745-20315SCM43569031518.3M20×2.5
1,4101,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543766BJ745-20400SCM43588040018.3M20×2.5
1,8401,798
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543775BJ745-20500SCM435110050018.3M20×2.5
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543784BJ745-24100スチール29010022M24×3
1,9701,898
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543793BJ745-24125スチール38012522M24×3
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543802BJ745-24160スチール47016022M24×3
2,3002,198
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543811BJ745-24200スチール58020022M24×3
3,0002,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543827BJ745-24250スチール73025022M24×3
3,6003,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543836BJ745-24315スチール92031522M24×3
4,2003,898
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543845BJ745-24400スチール116040022M24×3
5,1004,798
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38543854BJ745-24500スチール146050022M24×3
6,4005,898
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38543416
2019-07-24
用途: 牽引フックの取り付け
その他業種

ネジがスムーズに回ってくれて、とても作業しやすかった!

対象商品 : 38543443
2018-12-25
用途: エンジンのシリンダヘッド締結
寺田屋

文句なくいいです。まあ、製造会社様にとっては当然でしょうけど。

対象商品 : 38543407
2018-01-25
用途: フランジ部の締結
医療・福祉・介護関連業

焼き入れ、焼き戻し処理済みで作りが丁寧なのが実感できる。
質実剛健の熟語そのものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする