曜日別特売

BJ749 Tスロットナット

BJ749 Tスロットナット - イマオコーポレーションBJ749 Tスロットナット - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法E(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38544457BJ749-080101210(-0.2/-0.6)6M8×1.25
460
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544466BJ749-100121412(-0.2/-0.6)7M10×1.5
480
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
38544475BJ749-120141614(-0.2/-0.6)8M12×1.75
610
559
615(税込)
当日出荷
38544484BJ749-160182018(-0.2/-0.6)10M16×2
680
619
681(税込)
当日出荷
38544493BJ749-200222822(-0.2/-0.6)14M20×2.5
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544502BJ749-240283627.6(-0.2/-0.6)18M24×3
2,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544511BJ749-060101210(-0.2/-0.6)6M6×1
460
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544527BJ749-080121412(-0.2/-0.6)7M8×1.25
480
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544536BJ749-100141614(-0.2/-0.6)8M10×1.5
610
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544545BJ749-120182018(-0.2/-0.6)10M12×1.75
680
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38544484
2013-07-14
用途: 金型部品の一部として
有限会社コダカ

全く問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする