曜日別特売

BJ750-N ナールドナット

BJ750-N ナールドナット - イマオコーポレーション
内容量1個
全15種類を絞り込む
材質/仕上
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38544554BJ750-05001NS45C/黒染め202.5515
810
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544563BJ750-06001NS45C/黒染め302.5618
850
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544572BJ750-08001NS45C/黒染め503724
980
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544581BJ750-10001NS45C/黒染め904830
1,080
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544597BJ750-12001NS45C/黒染め12541034
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544606BJ750-05101NS45C/クロムメッキ202.5515
850
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544615BJ750-06101NS45C/クロムメッキ302.5618
970
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544624BJ750-08101NS45C/クロムメッキ503724
1,110
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544633BJ750-10101NS45C/クロムメッキ904830
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544642BJ750-12101NS45C/クロムメッキ12541034
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544651BJ750-05201Nステンレススチール202.5515
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544667BJ750-06201Nステンレススチール302.5618
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544676BJ750-08201Nステンレススチール503724
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544685BJ750-10201Nステンレススチール904830
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544694BJ750-12201Nステンレススチール12541034
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2977:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする