曜日別特売

BJ753 ナールドナット

BJ753 ナールドナット - イマオコーポレーション
内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38544721BJ753-06001246125M6×117
980
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38544737BJ753-08001308166M8×1.2530
1,130
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544746BJ753-100013610208M10×1.559
1,270
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544755BJ753-1200140122210M12×1.7590
1,290
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544764BJ754-06001196135M6×111
1,030
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544773BJ754-08001198137M8×1.2513
1,110
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544782BJ754-10001198137M10×1.512
1,110
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544791BJ754-120012510198M12×1.7526
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544807BJ754-160012510198M16×220
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544703BJ753-0400116483.5M4×0.75
660
取扱い終了
返品不可
38544712BJ753-05001205104M5×0.89
660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする